AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1067/435 LETTORE SUPPLEMENTARE DI PROX

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1067/435 LETTORE SUPPLEMENTARE DI PROX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico -

  • Sistema radio - no

  • Inseritore meccanico - no

  • Visualizzazione dell'inserimento -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156034901

Codice prodotto

UTD1067/435

Cod. produttore

1067/435

Produttore

UTD

Inseritore elettronico:

Sistema radio:

no

Inseritore meccanico:

no

Visualizzazione dell'inserimento:

Lettore di prossimità per sistema MOD. 1067. IMQA 1° LIVELLO. Consente di attivare e disattivare l'impianto, anche parzialmente, tramite chiave transponderCOLORE: NERO. Il lettore in grado di leggere le chiavi trasponder Sch. 1056/032, Dotato di 4 leddi segnalazione (3 per lo stato del sistema e 1 per la memoria di allarme) e 2 ingressi di allarme. grado di protezione: IP40/IK02;