AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1067/004 INTERFACCIA WEB SERVER - 1067/004

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1067/004 INTERFACCIA WEB SERVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156053247

Codice prodotto

UTD1067/004

Cod. produttore

1067/004

Produttore

UTD

Interfaccia web con funzione web server integrata per il collegamento delle centrali Sch. 1067/032A e Sch. 1067/052A alla rete LAN o ad Internet con modem router ADSL. In questo modo un qualsiasi dispositivo con browser web (PC, tablet, smartphone) può accedere da remoto in modalità sicura (Https, VPN) ad una serie di funzioni della centrale (attivazione ON/OFF, parziale, esclusione ingressi/zone, verifica allarmi e manomissioni) .Gestione tramite da smartphone o tablet tramite APP gratuita. Supporta anche l’uso di telecamere IP Urmet per storico immagini o invio fotogrammi in caso di allarme. Sia l'interfaccia che la centrale devono essere correttamente configurate con i software FastIP e FastPro. Alimentazione: 13,8Vcc (da centrale); assorbimento: 150mA.