URMET SPA - UTD10633 CRONOTER.EL.SETTIM.LCD 3M ANTR - 10633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Antracite
Adatto per raffrescamento - sì
Sensore esterno - no
Regolazione con sensore meteorologico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033335038891
Codice prodotto
UTD10633
Cod. produttore
10633
Produttore
UTD
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Antracite
Adatto per raffrescamento:
sì
Sensore esterno:
no
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
0...50 °C
Tensione massima contatti:
230 V
Con display:
sì
Con retroazione termica:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Classe del termostato:
IV
Carico massimo del contatto:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
68 mm
Funzionamento:
Pulsante
Numero di programmi di commutazione:
7
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Con circuito acqua sanitaria:
no
Altezza:
52 mm
Modello con orologio:
Digitale
Profondità:
60 mm