AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10632BG CRONOTERM EL SETT 3M BG - 10632BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10632BG CRONOTERM EL SETT 3M BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Colore - Altri

  • Adatto per raffrescamento -

  • Sensore esterno - no

  • Regolazione con sensore meteorologico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335026959

Codice prodotto

UTD10632BG

Cod. produttore

10632BG

Produttore

UTD

Tipo di alimentazione:

Batteria

Colore:

Altri

Adatto per raffrescamento:

Sensore esterno:

no

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

0...40 °C

Tensione massima contatti:

230 V

Con display:

Con retroazione termica:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

69 mm

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

5

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

53 mm

Modello con orologio:

Digitale

Profondità:

52 mm

Nea, cronotermostato elettronico settimanale a batterie con supporto 3 moduli per scatola 503, bianco ghiaccio