AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10612.B TERMOST.EL.LCD.USC.RELE 3M BIA - 10612.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10612.B TERMOST.EL.LCD.USC.RELE 3M BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335038860

Codice prodotto

UTD10612.B

Cod. produttore

10612.B

Produttore

UTD

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

2...35 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

68 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

51 mm

Classe del termostato:

IV

URMET SIMON NEA INTERRUTTORE BIPOLARE 2P 16A 10162.B