AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1061/458 MODULO GSM PER CENTRALE 1061 - 1061/458

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1061/458 MODULO GSM PER CENTRALE 1061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) -

  • Con custodia - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156034598

Codice prodotto

UTD1061/458

Cod. produttore

1061/458

Produttore

UTD

Connessione radio (GSM):

Con custodia:

no

MODULO GSM DUAL BAND PER CENTRALI ANTINTRUSIONE 1061. IMQA 1° LIVELLO. Il modulo, programmabile dai tasti funzione della centrale o tramite PC, permette di inviare messaggi di allarme vocale (col modulo di sintesi vocale Sch. 1061/012) e SMS; programmareil sistema da remoto e verificarne il funzionamento con software dedicato; effettuare l'ascolto ambientale (col modulo Sch. 1061/013). Alimentazione: 3,3÷4,8Vcc; assorbimento: 30mA (idle mode), 300mA (speech mode),20mA (sleep mode); assorbimento massimo: <2,5A; potenza di uscita: 2W (classe 4 E-GSM 900) - 1W (classe 1 GSM 1800). Antenna fornita a corredo prodotto.