AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1061/335 LETTORE CHIAVE SUPPLEM.+ADATT. - 1061/335

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1061/335 LETTORE CHIAVE SUPPLEM.+ADATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico -

  • Sistema radio - no

  • Inseritore meccanico - no

  • Visualizzazione dell'inserimento -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156034550

Codice prodotto

UTD1061/335

Cod. produttore

1061/335

Produttore

UTD

Inseritore elettronico:

Sistema radio:

no

Inseritore meccanico:

no

Visualizzazione dell'inserimento:

Inseritore supplementare per centrali seirie 1061. IMQA 1° LIVELLO. Consente di attivare e disattivare l'impianto, anche parzialmente, tramite chiave elettronica. L'adattatore fornito a corredo prodotto consente l'installazione dell'inseritore su telai SIMON URMET (1 modulo). Alimentazione: 12Vcc; assorbimento a 12Vcc: 7,5mA (a riposo) - 16mA (massimo); grado di protezione: IP40; peso: 200gr; dimensioni (L x A x P): 22 x 42,5 x 51 mm. Coperchio: ABS, colore grigio antracite. Il lettore è in grado di leggere le chiavi Sch. 1061/332.