AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1061/012 MODULO DI SINTESI VOCALE - 1061/012

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1061/012 MODULO DI SINTESI VOCALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo gruppo di segnalazione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156038046

Codice prodotto

UTD1061/012

Cod. produttore

1061/012

Produttore

UTD

Modello:

Modulo gruppo di segnalazione

Scheda a sintesi vocale per serie 1061 IMQA 1 Liv. Abbinata al modulo telefonico PSTN Sch. 1061/002 o al modulo GSM Sch. 1061/458 permette la registrazione di messaggi di allarme. Numero massimo di messaggi memorizzati: 18. Alimentazione: 5Vcc; assorbimento a riposo: 30mA; assorbimento in funzionamento: 50mA.