AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1060/644 KIT VILLA IP ALPHA - BASIC - 1060/644

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1060/644 KIT VILLA IP ALPHA - BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156073757

Codice prodotto

UTD1060/644

Cod. produttore

1060/644

Produttore

UTD

Kit IP monoutenza con pulsantiera MIKRA2 e videocitofono 7"1741 Basic. Switch PoE a corredo. Dotato di funzione di rinvio di chiamata su smartphoneIl kit è composto da:- n. 1 cod. 1060/48 - Posto esterno video IP, ALPHA, sistema IPerCom- n. 1 cod. 1741/1 - Videocitofono 7"IP 1741 Basic touchscreen- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte- n. 1 cod. 1168/141 - Frontalino 1 pulsante ALPHA nero- n. 1 cod. 1168/61 - Telaio 1 modulo ALPHA- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 moduloE' possibile espandere il kit per ottenere impianti multiutenza