AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1059/045 TELECOMANDO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1059/045 TELECOMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156054046

Codice prodotto

UTD1059/045

Cod. produttore

1059/045

Produttore

UTD

Telecomando per sistema antintrusione wireless mod. 1059. Dotato di un indicatore a led di corretta trasmissione, tasto di attivazione totale o parziale dell’impianto, tasto di disattivazione dell’impianto, tasto per attivare allarme panico. Segnalazione di batteria bassa su centrale tramite led. Frequenza radio: 868MHz. Campo radio: 100m. 1 batteria al litio CR2032 (fornita a corredo prodotto), durata batteria: 2 anni. Numero massimo telecomandi nel sistema: 20.