AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1057/025 TASTIERA COMANDO SUPPL. BIDIR. - 1057/025

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1057/025 TASTIERA COMANDO SUPPL. BIDIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico -

  • Sistema radio -

  • Inseritore intelligente -

  • Visualizzazione dell'inserimento -

  • Grado di protezione (IP) - IP41

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156030576

Codice prodotto

UTD1057/025

Cod. produttore

1057/025

Produttore

UTD

Inseritore elettronico:

Sistema radio:

Inseritore intelligente:

Visualizzazione dell'inserimento:

Grado di protezione (IP):

IP41

La tastiera supplementare consente di attivare, disattivare e parzializzare il sistema. E' dotata di LED di segnalazione che indicano lo stato impianto, di protezione antiasportazione e antiapertura. - Tensione d’alimentazione: 2 PILE al litio 1033/614 in dotazione - Autonomia: fino a 3 anni - Portata media in campo libero: 500 m - Tastiera retroilluminata - Sensore crepuscolare per limitazioni consumi - Codice di accesso: da 4 a 6 cifre - Protezione tamper - Led di segnalazione stato impianto - Materiale: ABS bianco - Temperatura di funzionamento: - 5°C + 55°C - Grado di protezione: IP41 - Dimensioni: 107 (L) x 139 (H) x 37 (P) mm