URMET SPA - UTD10550AL DIMMER A PULSANTE 1M AL - 10550AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante
Tipo di carico - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione nominale - 230...230.01 V
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033335026751
Codice prodotto
UTD10550AL
Cod. produttore
10550AL
Produttore
UTD
Funzionamento:
Pulsante
Tipo di carico:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
230...230.01 V
Colore:
Alluminio
Ingresso unità secondaria:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di moduli:
1
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Verniciato
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
230...230.01 V
Profondità del dispositivo:
64.8 mm
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm


