URMET SPA - UTD1054/9 KIT CONTROLLO CARICHI RADIO P. - 1054/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156071906
Codice prodotto
UTD1054/9
Cod. produttore
1054/9
Produttore
UTD
Kit radio Controllo Carichi per la misura dei consumi dell'abitazione e la disattivazione di due carichi in caso di superamento della soglia di massimo consumo ammesso. Aggiungendo ulteriori moduli relè MTR2000ERP, è possibile aumentare il numero di carichi gestiti dal sistema.\nSoluzione ideale per aggiungere un sistema di controllo carichi senza necessità di intervenire sull'impianto elettrico o di lavori di muratura. É possibile rendere il sistema di controlo carichi connesso, tramite Yokis Hub (cod. 5454495), al fine di poter\napp YnO, è possibile godere delle seguenti funzioni aggiuntive: forzare l'attivazione/disattivazione dei singoli carichi, disabilitare la funzione di distacco dei carichi, associare scenari sia come evento scatenante che come azione, monitorare il consumo in tempo reale, modificare le priorita e le soglie di intervento, accedere alle statistiche dello storico dei consumi, e delle misure ad esse collegate.\nIl kit è composto da:\n- n. 1 cod 5454801 - Modulo per controllo carichi, sistema Radio Power, da barra DIN, per controllo carichi elettrici su 8 priorità\n- n. 2 cod. 5454462 - Modulo relè elettronico passo passo temporizzabile, 2000W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro


