AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1054/16 KIT 5 TAPPARELLE+TLC8 GAMMA UP - 1054/16

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1054/16 KIT 5 TAPPARELLE+TLC8 GAMMA UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156080762

Codice prodotto

UTD1054/16

Cod. produttore

1054/16

Produttore

UTD

Il kit permette di gestire fino a 5 tapparelle motorizzate, tramite comandi radio Yokis UP e pulsanti filari.Il Kit è espandibile con altri dispositivi della gamma Yokis UP per permettere di estendere l'impianto Yokis in tempi successivi.Con l'aggiuntadel GATE-UP è possibile connettere l'impianto al Cloud Urmet al fine di poter gestire le funzioni tramite app Yokis YnO UP, sia in locale che da remoto, assistenti vocali, Alexa e google assitant, e la definizione di scenari, manuali oppure automatici.Il kit è composto da: - n. 5 cod. 4820409- Modulo tapparella elettronico, 500W, sistema Radio UP, ad incasso- n. 1 cod. 4820397 - Telecomando a 8 pulsanti indipendenti serie Design, sistema Radio UP, a portachiavi, colore antracite- n. 1 cod. 5454073 - Confezione n. 5 interfacce per pulsante doppio, sistema filare