AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10530BG DIMMER POTENZ ROTAT 1M BG - 10530BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10530BG DIMMER POTENZ ROTAT 1M BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Tipo di carico - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335026652

Codice prodotto

UTD10530BG

Cod. produttore

10530BG

Produttore

UTD

Funzionamento:

Manopola a rotella

Tipo di carico:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

230...230.01 V

Colore:

Bianco

Ingresso unità secondaria:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Numero di moduli:

1

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Verniciato

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230.01 V

Profondità del dispositivo:

64.8 mm

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Nea, dimmer rotativo per carichi resistivi 100-500W, 230Vac, 1 modulo, bianco ghiaccio