AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1051/901A KIT WIRELESS CON 4G 1051 - 1051/901A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/901A KIT WIRELESS CON 4G 1051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di chiamata integrato -

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Memoria eventi -

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Con collegamento radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069217

Codice prodotto

UTD1051/901A

Cod. produttore

1051/901A

Produttore

UTD

Dispositivo di chiamata integrato:

Tensione di esercizio:

230 V

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

no

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

80 mm

Larghezza:

290 mm

Profondità:

410 mm

Kit wireless Zeno con comunicatore 4G/IP integrato. La soluzione kit proposta comprende: 1 pz 1051/019A Centrale di gestione con comunicatore 4G/IP integrato; 1 pz 1051/035 Telecomando; 1 pz 1051/101 Infrarosso passivo; 1 pz 1051/201 Contatto magnetico