AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/109 RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/109 RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 10 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156068630

Codice prodotto

UTD1051/109

Cod. produttore

1051/109

Produttore

UTD

Area di copertura:

10 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

30 mA

Tensione di esercizio:

3...3 V

Altezza:

165 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

55 mm

Con protezione antimascheramento:

Il rilevatore è idoneo per le applicazioni da esterno, è dotato di Antimasking e funzione Pet Immunity. Ha una copertura fino a 12 m e un grado di protezione IP54. Si consiglia l'installazione ad 1 m di altezza.