AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/714 RILEVATORE DI GAS CO 230V - 1043/714

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/714 RILEVATORE DI GAS CO 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156079667

Codice prodotto

UTD1043/714

Cod. produttore

1043/714

Produttore

UTD

RILEVATORE DI GAS CO 230VRilevatore di monossido di carbonio ideale per l'installazione in ambienti ad uso domestico. Tramite un segnale ottico eacustico avvisano della presenza di monossido di carbonio nell’ambiente in cui sono posizionati. Sono dotati di un relèlibero da potenziale per comandare ad esempio il fermo caldaia, una ventilazione o un qualunque allarme esterno ad esso.La cella elettrochimica di cui sono equipaggiati ha un ciclo di vita di 6 anni.