AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/711 RIVELATORE DI GAS METANO 230V - 1043/711

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/711 RIVELATORE DI GAS METANO 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156079605

Codice prodotto

UTD1043/711

Cod. produttore

1043/711

Produttore

UTD

RIVELATORE DI GAS METANO 230VRilevatori di gas ideali per l'installazione in ambienti ad uso domestico. Forniscono un allarme della presenza di fughe di gas nell'ambiente in cui sono installati tramite un segnale ottico ed acustico. Sono dotati di un’uscita relè per il comando di un’elettrovalvola. Inoltre i rivelatori sono predisposti per la sostituzione della testina al termine del loro ciclo di vita (5 anni).