AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/536 INTERFACCIA RS232/485 OUT SEL. - 1043/536

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/536 INTERFACCIA RS232/485 OUT SEL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156040827

Codice prodotto

UTD1043/536

Cod. produttore

1043/536

Produttore

UTD

Interfaccia gas 4-20 mA per sistemi digitali serie 500Modulo con microprocessore ed isolatore di cortocircuito da utilizzare per la connessionedi un rivelatore di gas 4-20mA. Funzionamento tipo multi-soglia con soglie di allarmeselezionabili con microinterruttori o con programmazione da centrale, possibilità diimpostare la condizione di allarme per eccesso o deficienza di gas. Led bicolore: rossofisso (allarme) - verde lampeggio lento (stato normale). Alimentazione: 20Vcc,assorbimento: 2mA, materiale contenitore: ABS V0,dimensioni (L x A x P): 109 x 91 x 30 mm.