AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/408 RILEVATORE DI GAS METANO

URMET SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156049493

Codice prodotto

UTD1043/408

Cod. produttore

1043/408

Produttore

UTD

Rilevatore di gas metano.I rivelatori 1043/408 permettono di segnalare la presenza di gas metano in concentrazioni inferiori al limite inferiore di esplosività (L.I.E.), cioè del 10%, molto prima che si componga una miscela esplosiva. Il rivelatore dispone di un’uscita di allarme a relè con contatto in scambio (NA e NC), un’uscita di guasto a contatto NC optoisolato e due morsetti per il collegamento di una linea ad assorbimento di corrente per le centrali convenzionali.