AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/355 ESPANSIONE WIRELESS FIRE - 1043/355

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/355 ESPANSIONE WIRELESS FIRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156077410

Codice prodotto

UTD1043/355

Cod. produttore

1043/355

Produttore

UTD

Il modulo di espansione 1043/355 estende la comunicazione wireless dell?interfaccia 1043/354 o consente di aggiungere ulteriori dispostivi wireless al sistema.E? inoltre molto utile in ambienti in cui sono presenti ostacoli fisici che impediscono le normali comunicazioni wireless garantendo quindi la ritrasmissione del segnale radio. I moduli di espansione wireless possono essere programmati per un percorso ridondante all?interfaccia di controllo. I percorsi ridondanti sono identificati e testati automaticamente dal sistema durante la messa in servizio, rendendo l?infrastruttura estremamente affidabile. Tutte le comunicazioni wireless si basano su una doppia coppia di canali al fine di evitare traffico sulla frequenza del segnale e assicurare la massima affidabilita della connessione.