AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/354 INTERFACCIA WIRELESS FIRE - 1043/354

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/354 INTERFACCIA WIRELESS FIRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156077496

Codice prodotto

UTD1043/354

Cod. produttore

1043/354

Produttore

UTD

L’interfaccia filo/radio consente l'integrazione dei dispositivi di rilevazione e di allarme wireless con qualsiasi tipo di sistema, digitale o convenzionale.L’interfaccia funge da modulo concentratore, e dispone di un display conforme alla normativa UNI 9795, che consente la visualizzazione diretta di segnalazioni di allarme o guasto.I dispositivi di rivelazione e di allarme wireless si collegano all’interfaccia in autoapprendimento, tramite la semplice scansione del QR code. Sono completamente monitorati per allarmi e guasti, mantenendo i più alti livelli di sicurezza e affidabilità.