URMET SPA - UTD1043/321 RIVELATORE DI FUMO WIRELESS - 1043/321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156077441
Codice prodotto
UTD1043/321
Cod. produttore
1043/321
Produttore
UTD
Il rivelatore di fumo controlla costantemente l’aria presente nell’area protetta in modo da generare immediatamente l’allarme incendio.Il rivelatore è dotato di una camera ottica a doppio angolo di rivelazione e di sofisticati algoritmi che elaborano il segnale radio e assicurano performance di massima sicurezza e affidabilità. L’algoritmo presente, ottimizza sia la rivelazione che la discriminazione di allarmi impropri. Un magnete incorporato nel rivelatore consente di effettuare un test di simulazione dello stato di allarme necessario a verificare la corretta comunicazione e funzionalità del dispositivo stesso.