URMET SPA - UTD1043/229 RIV. GAS GPL B/PROF. BASE RELE - 1043/229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico
Colore - Bianco
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156026425
Codice prodotto
UTD1043/229
Cod. produttore
1043/229
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico
Colore:
Bianco
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
no
Diametro:
115 mm
Altezza / Profondità:
45 mm


