AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/208 RIVELATORE LINEARE RIFLES.IND - 1043/208

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/208 RIVELATORE LINEARE RIFLES.IND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156071333

Codice prodotto

UTD1043/208

Cod. produttore

1043/208

Produttore

UTD

Il rivelatore lineare di fumo a riflessione 1043/208 è un dispositivo indirizzato per centrali digitali serie 500 (1043/550A, 1043/560A e 1043/570A). E’ particolarmente indicato per soddisfare le applicazioni nel campo terziario e in ambienti particolari, quali musei, chiese, edifici storici ecc.Il rivelatore contiene entrambe le sezioni di trasmissione (Tx) e ricezione (Rx) del segnale infrarosso; il suo principio io di funzionamento si basa sull’interazione tra il fumo presente in un ambiente generato da un principio di incendio e un raggio infrarosso emesso e riflesso da uno speciale riflettore ottico.Il dispositivo dispone di tre indicatori a LED e due display a 7 segmenti per la notifica di informazioni all’installatore; sulla scheda del rivelatore sono presenti i morsetti di collegamento alla linea di rivelazione e i morsetti di connessione per il ripetitore remoto di allarme.La configurazione del rivelatore può essere definita da una serie di microinterruttori oppure direttamente in centrale.