AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/041 CAMPANA ELETTRONICA 24V P/INT. - 1043/041

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/041 CAMPANA ELETTRONICA 24V P/INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore del corpo - Altri

  • Corrente assorbita - 0.25 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156019687

Codice prodotto

UTD1043/041

Cod. produttore

1043/041

Produttore

UTD

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore del corpo:

Altri

Corrente assorbita:

0.25 A

Tipo di segnalatore acustico:

Ronzatore

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente