AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10410AL PRESA TV-SAT PAS 10DB 1M AL - 10410AL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10410AL PRESA TV-SAT PAS 10DB 1M AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 2.5 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335025372

Codice prodotto

UTD10410AL

Cod. produttore

10410AL

Produttore

UTD

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

10 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

2.5 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

3 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Alluminio

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

10.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Nea, presa TV passante maschio, attenuazione 10 dB, 1 modulo, alluminio