URMET SPA - UTD10410.B PRESA TV-SAT PASSANTE ATT.10DB - 10410.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 2.5 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8033335002991
Codice prodotto
UTD10410.B
Cod. produttore
10410.B
Produttore
UTD
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
2.5 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
3 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
10.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz