URMET SPA - UTD10407BG PRESA TV-SAT DIR TIPO F 1M BG - 10407BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB
Numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8033335025273
Codice prodotto
UTD10407BG
Cod. produttore
10407BG
Produttore
UTD
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0.5 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
0.8 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz