AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10401 PRESA TV-SAT DIRETTA IEC 169-2 - 10401

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10401 PRESA TV-SAT DIRETTA IEC 169-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335008313

Codice prodotto

UTD10401

Cod. produttore

10401

Produttore

UTD

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.5 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Antracite

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

0.8 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa TV-SAT diretta 5-2400 MHz, connettore IEC maschio ø 9,5 mm IEC 169-2, attenuazione 0,5 dB, 1 modulo, antracite. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V-500mA max)