AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10364/2BG COPRITST DIFF TRASP LUCE 2M BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10364/2BG COPRITST DIFF TRASP LUCE 2M BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simbolo Luce

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335024795

Codice prodotto

UTD10364/2BG

Cod. produttore

10364/2BG

Produttore

UTD

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simbolo Luce

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Nea, copritasto illuminabile simbolo "luce", 2 moduli, bianco ghiaccio