AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10363.B COPRITASTO DIFF.TRASP.CAMP.1M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10363.B COPRITASTO DIFF.TRASP.CAMP.1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Simbolo Campanello

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335000645

Codice prodotto

UTD10363.B

Cod. produttore

10363.B

Produttore

UTD

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Simbolo Campanello

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Copritasto illuminabile con diffusore trasparente e simbolo campanello, 1 modulo, bianco