URMET SPA - UTD10330 ALIM. 5V 2,1A 1X USB ANTRACITE - 10330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2100 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 100...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033335039256
Codice prodotto
UTD10330
Cod. produttore
10330
Produttore
UTD
Corrente max. di uscita:
2100 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
100...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
0
Unità di alimentazione con 1 uscita USB frontale per apparecchiature elettroniche, 5V 2.1A, alimentazione 100-230V, 50-60Hz, 1 modulo.