AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10330/2.B ALIM. 5V 2.1A DOPPIA USB ANTR

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10330/2.B ALIM. 5V 2.1A DOPPIA USB ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2100 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335038525

Codice prodotto

UTD10330/2.B

Cod. produttore

10330/2.B

Produttore

UTD

Corrente max. di uscita:

2100 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero RAL:

0

Nea, unità di alimentazione con due uscite USB 5V 2.1A, 100-230V, 2 moduli, bianco