URMET SPA - UTD1033/290 KIT COLONNA ALLUMINIO H.150 CM - 1033/290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156045693
Codice prodotto
UTD1033/290
Cod. produttore
1033/290
Produttore
UTD
La colonna per rilevatori ad infrarosso attivo, è costituita da un profilo in alluminio anodizzato nero e da una copertura in policarbonato. E' disponibile a singola direzione (180°) con altezza da 1,5 m. Utilizzando gli appositi accessori, può essere installata a muro o a pavimento. Nel kit colonna sono comprensi i coperchi, inferiore e superiore, l'apparato di termostatazione, il dispositivo di antiscavalcamento e il microswitch (tamper) di protezione per il coperchio superiore (installazione a pavimento). La colonna è idonea per ospitare i modelli di barriere 1033/292 e 1033/293