AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/130 RIV.DOPPIA TECNOLOGIA PET IMM.

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/130 RIV.DOPPIA TECNOLOGIA PET IMM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 15 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156062324

Codice prodotto

UTD1033/130

Cod. produttore

1033/130

Produttore

UTD

Area di copertura:

15 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

22 mA

Tensione di esercizio:

12...13.8 V

Altezza:

107 mm

Larghezza:

61.5 mm

Profondità:

43.5 mm

Con protezione antimascheramento:

RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA CON FUNZIONE PET IMMUNITY. Rivelatore di movimento con tecnologia ad infrarosso e microonde per ridurre al minimo il rischio di falsi allarmi. Alimentazione: 12Vcc; assorbimento max: 22mA @12Vcc; portata: max 12m; sensibilità microonda regolabile con trimmer; frequenza microonda: 10,5GHz; copertura totale: 90° per 12m; relè allarme: 100mA - 24Vcc; tamper antimanomissione: 100mA - 30Vcc; tempo allarme: 3s; installazione senza snodo o con snodo Sch. 1033/119. Dimensioni (L x A x P): 61,5 x 107 x 43,5 mm.