URMET SPA - UTD1033/125 RIVELATORE I.R. SOFFITTO 180D - 1033/125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 360 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8021156021277
Codice prodotto
UTD1033/125
Cod. produttore
1033/125
Produttore
UTD
Area di copertura:
360 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
9 mA
Tensione di esercizio:
9...15 V
Altezza:
45 mm
Diametro:
110 mm


