URMET SPA - UTD1033/115 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1033/115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Tensione di esercizio - 12...12 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Antintrusione via filo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156026364
Codice prodotto
UTD1033/115
Cod. produttore
1033/115
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
124 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
54 mm


