AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10309/2.R PRESA IT P30 2P+T 16A 250V 2M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10309/2.R PRESA IT P30 2P+T 16A 250V 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano P30

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335001369

Codice prodotto

UTD10309/2.R

Cod. produttore

10309/2.R

Produttore

UTD

Modello:

Tipo italiano P30

Numero di unità:

1

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

0

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

45.7 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

38.89999999 mm

Nea, presa P30 2P+T 16A-250V, 2 moduli, rosso