AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10301AL PRESA P11 2P+T 10A 250V 1M AL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10301AL PRESA P11 2P+T 10A 250V 1M AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Alluminio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335023453

Codice prodotto

UTD10301AL

Cod. produttore

10301AL

Produttore

UTD

Modello:

Tipo italiano S/P11

Numero di unità:

1

Colore:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

0

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

37 mm

Nea, presa P11 2P+T 10A-250V, 1 modulo, alluminio