AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10291/230.A LED AZZURRO CON CAVI 230V - 10291/230.A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10291/230.A LED AZZURRO CON CAVI 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Blu

  • Tensione nominale - 250...250.01 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335037092

Codice prodotto

UTD10291/230.A

Cod. produttore

10291/230.A

Produttore

UTD

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Blu

Tensione nominale:

250...250.01 V

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Consumo nominale:

0.5 mA

Led azzurro, con cavi, 230V