AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10281 DIFFUSORE AR. PER LED BI 1M V - 10281

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10281 DIFFUSORE AR. PER LED BI 1M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Colore della lampada - Arancione

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335001727

Codice prodotto

UTD10281

Cod. produttore

10281

Produttore

UTD

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Colore della lampada:

Arancione

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altri

Numero di moduli:

1

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Antracite

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Nea, diffusore arancione, 1 modulo, antracite