AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10265AC RONZATORE 230VCA 50HZ 1M AC - 10265AC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10265AC RONZATORE 230VCA 50HZ 1M AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Tipo di tono - Tono continuo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335022951

Codice prodotto

UTD10265AC

Cod. produttore

10265AC

Produttore

UTD

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC / DC

Tipo di tono:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Nea, ronzatore 230Vac, 1 modulo, acciaio scuro