AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10255 RONZATORE 12V CA 50 HZ 1M A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10255 RONZATORE 12V CA 50 HZ 1M A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Tipo di tono - Tono continuo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335001666

Codice prodotto

UTD10255

Cod. produttore

10255

Produttore

UTD

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC / DC

Tipo di tono:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Nea, ronzatore 12Vac, 1 modulo, antracite