URMET SPA - UTD10163AC DEVIATORE 1P 16AX 1M TST AC - 10163AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
EAN
8033335022593
Codice prodotto
UTD10163AC
Cod. produttore
10163AC
Produttore
UTD
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Profondità di incasso:
25.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
37 mm


