AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10162AL INTERRUTTORE 2P 16AX 1M TST AL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10162AL INTERRUTTORE 2P 16AX 1M TST AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335022555

Codice prodotto

UTD10162AL

Cod. produttore

10162AL

Produttore

UTD

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Profondità di incasso:

25.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

37 mm

Nea, interruttore 2P 16A, morsetti a vite, 1 modulo, alluminio