AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10118BG PULSANTE 1P NO 10A TIRAN 1M BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10118BG PULSANTE 1P NO 10A TIRAN 1M BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335021916

Codice prodotto

UTD10118BG

Cod. produttore

10118BG

Produttore

UTD

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

1

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Verniciato

Profondità del dispositivo:

33.3 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Nea, pulsante a tirante 1P NO 10A, morsetti a vite, 1 modulo, bianco ghiaccio