AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10008.B PULSANTE 1P NO 10A 1MOD TST B - 10008.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10008.B PULSANTE 1P NO 10A 1MOD TST B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335000164

Codice prodotto

UTD10008.B

Cod. produttore

10008.B

Produttore

UTD

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante con morsetti ad innesto rapido 1P NO, 10A, 1 modulo, tasto bianco