URMET (ELKRON) - EKO80SD2A00121 FDMET400 RILEV.GAS METANO - 80SD2A00121
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034034442415
Codice prodotto
EKO80SD2A00121
Cod. produttore
80SD2A00121
Produttore
UTD
Rilevatore di gas metano completo di base c/uscita relè. I rivelatori FDMET400 permettono di segnalare la presenza di gas metano in concentrazioni inferiori al limite inferiore di esplosività (L.I.E.), cioè del 10%, molto prima che si componga unamiscela esplosiva. Il rivelatore dispone di un’uscita di allarme a relè con contatto in scambio (NA e NC), un’uscita di guasto a contatto NC optoisolato e due morsetti per il collegamento di una linea ad assorbimento di corrente per le centrali convenzionali.